Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
DIN 7500-1, stal ocynkowana, łeb płaski, gniazdo TX, pasywowany grubowarstwowo (VZD)
DIN 7500-1, płaska głowica, stal utwardzona dyfuzyjnie (-O-) cynkowana (A2K)
Stal, ocynkowana, ząbki pod łbem, sześcioramienny (TXplus)
Wymiary zgodne z normą DIN EN ISO 14583, stal 10.9 powłoka cynkowa (ZFSHL), uszczelnienie i powłoka poślizgowa
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
DIN 7500-1 ze stali utwardzonej dyfuzyjnie (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) bez powłoki poślizgowej