Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta®
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta<SUP>®</SUP> - 3
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta<SUP>®</SUP> - 4
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta®

Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16
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
  • Łeb sześciokątny z kołnierzem

  • Wiercenie, formowanie gwintu i wkręcanie w jednej operacji

  • Wkręty ZEBRA piasta umożliwiają szybszą pracę niż przy użyciu wiertarki. Koszty montażu niższe o co najmniej 50%

  • Łeb sześciokątny do użytku uniwersalnego


Do wzdłużnych połączeń śrubowych


w profilowanych blachach stalowych



Bezpośrednie połączenie śrubowe


profili stalowych z konstrukcjami stalowymi

Uwaga

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.


W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Dla ∅ 4,8 mm
  • Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-537

  • Europejska Aprobata Techniczna ETA10/0184