Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias®
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias<SUP>®</SUP> - 2
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias®

Wkręty samowiercące pozwalają skrócić czas mocowania drewnianych elementów do metalowej konstrukcji nawet o 50%

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Stal, powłoka Ruspert® (szara)



Ochrona przed korozją


Ok. 500 godz. bez korozji stali zgodnie z DIN EN ISO 9227 — NSS



Końcówka AW:


  • Lepsze przenoszenie momentu obrotowego

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu obrotowego jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku między bitem a łbem śruby

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Uwaga

W przypadku specjalnych zastosowań należy wykonać testy w celu sprawdzenia zasadności stosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.


Maksymalną długość końcówki można obliczyć w następujący sposób: Grubość drewna i konstrukcji lU = maks. długość końcówki lB

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.