Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH - 1
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH - 2
Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • Ostrze: polerowane, izolowane

  • Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 8764-1-PH

  • Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV

  • Oznaczenie z rokiem produkcji

  • Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur

Norma: EN 60900:2012