Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak precyzyjny VDE, płaski
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV
- Oznaczenie z rokiem produkcji
- Test na wpływ niskich temperatur przy –40°C (oznaczenie C)
- Ostrze: wersja okrągła, izolowana, polerowana
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!