Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 1
8 szt. Składa się z wkrętaka z grzechotką z uchwytem pistoletowym i lampką LED oraz 7 bitów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
- 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, realizowana jedną ręką
- 45 zębów, maks. moment obrotowy 40 Nm
Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną ergonomię pracy
- Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°
Technologia LED
- Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę
Latarka: 2 jasne diody LED, bateria LR41 4,5 V
Ostrze: Krótki uchwyt do bitów z magnesem, chrom szczotkowany
Oprawka: DIN 3126-D 6.3
Zawartość: 8 sztuk
- 1 wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i lampką LED (bitów nie ma w zestawie)
- Po jednym bicie PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; gniazdo sześciokątne 4 mm; gniazdo sześciokątne 5 mm; gniazdo 0,8 x 5,5 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!