Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, drewno/materiały budowlane
W zestawie 12 bitów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana
Łeb: DIN 3126-D 6.3
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
28 zębów, maks. moment obrotowy powyżej 20 Nm.
Zaleta – funkcja grzechotki
Nie jest potrzebne ponowne chwytanie. Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.
Magazynek bitów na maks. 12 bitów
Wysuwany magazynek obrotowy umożliwia szybkie lokalizowanie żądanego bitu.
Bity 1/4 cala z systemem oznaczeń barwnych
Szybka lokalizacja bitów przy użyciu systemu kodowania barwnego firmy Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.
Do drewna i materiałów budowlanych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!