Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali
W zestawie 12 bitów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana
Końcówka: DIN 3126-D 6.3
Mocny wkrętak z grzechotką
28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm
Zaleta mechanizmy z grzechotką
Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.
Magazynek na maks. 12 bitów
Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.
Bity 1/4 cala z kolorowymi oznaczeniami
Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.
Zawartość: 13 elem.
- 1 wkrętak z grzechotką, pusty
- Po jednym bicie PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, do gniazd sześciokątnych 4 mm, do gniazd sześciokątnych 5 mm, do gniazd sześciokątnych 6 mm, płaski 0,6 x 4,5 mm, łącznik 1/4 cala
Do prac przy pojazdach i obróbce metali
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!