Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem
Z oświetleniem LED, pusty
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
- 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Prosta zmiana kierunku podczas pracy, nastawiana jedną ręką
- Magnes zapewnia pewne trzymanie bitów i wkrętów
- 45 zębów, maks. moment obrotowy 40 Nm
Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną ergonomię pracy
- Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°
Technologia LED
- Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę
- Szczególnie nadaje się do ciemnych miejsc
Ostrze: Krótki uchwyt do bitów z magnesem, chrom szczotkowany
Oprawka: DIN 3126-D 6.3
Nasadka uszczelniająca z magazynkiem na 6 bitów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!