Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkrętarka z magazynkiem ASSY®mat 50 z HS 16
Mocna wkrętarka 750 W z mocowaniem na taśmy z wkrętami 3,5 x 25 – 4,2 x 50 mm, system HOLZ HER.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu
Możliwość używania taśm ze 166 lub 125 wkrętami, w zależności od rozmiarów.
Można używać również do przykręcania podłóg
Można używać również do przykręcania podłóg z przedłużeniem
Przestrzegać maks. średnicy wkrętu dla modułu napędowego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!