Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny
Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych. Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
- Wzmocniona nylonowa włóknina ścierna z przeszytą tarczą z tkaniny
- Wytrzymały talerz wsporczy z włókna szklanego
- Długa żywotność dzięki układowi listkowemu
- Kompaktowa konstrukcja do intensywnego szlifowania
- Nie zmienia kształtu podczas szlifowania
- Nie blokuje się
- Szlifowanie na zimno (niska temperatura pracy)
- Nie jest wymagana dodatkowa stopa szlifierska
Przeznaczona do szlifowania powierzchni i krawędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych
Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
Usuwanie powłok tlenkowych i barw nalotowych po spawaniu i cięciu plazmowym blach ze stali szlachetnej.
Usuwanie nierówności powierzchni (małe rysy).
Do przygotowywania powierzchni do malowania, a także usuwania farby i rdzy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!