Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Linka uszczelniająca do gwintów PTFE
W celu uzyskania optymalnego uszczelnienie na gwintach metalowych i z tworzywa sztucznego można użyć włókna Würth. Tworzy warstwę PTFE o odpowiedniej grubości, wymaganą w przypadku zablokowania gwintu.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Brak daty ważności
- Odporność na rozwój grzybów i bakterii, pleśni, aktywność enzymatyczną i mikrobiologiczną oraz utlenianie
- Absolutna odporność chemiczna na najbardziej agresywne chemikalia, rozpuszczalniki i kwasy
- Niepalne
- Nadaje się do natychmiastowego zastosowania w połączeniach metalowych i w połączeniach z tworzyw sztucznych
- Szpula 175 m w wygodnym pudełku z tworzywa sztucznego z zabezpieczonym ostrzem 360° oraz zintegrowanym płynem montażowym do rur
- Zastępuje wszystkie inne szczeliwa
- Produkt przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami międzynarodowymi: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Nawijać w dowolnym kierunku od początku rury, zapewniając zachodzenie. Nanieść 2 do 3 kropli preparatu smarnego na linkę i równomiernie rozprowadzić. Preparat smarny jest biodegradowalny i całkowicie bezpieczny. Zachować ostrożność, aby użyć wystarczającej ilości materiału, szczególnie na początku rury.
Przestrzegać następujących zaleceń producenta:
1/2 –12 (gwint drobnozwojny) do 18 (gwint zgrubny) zwojów
1 1/2 –16 (gwint drobnozwojny) do 24 (gwint zgrubny) zwojów
Dla innych wymiarów należy odpowiednio dopasować zwoje
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!