- Wysoka zdolność pełzania oraz doskonała penetracja, skuteczna ochrona nawet najtrudniej dostępnych fałd
- Efekt wypierania wody, penetruje i wypiera wilgoć
- Wysoka odporność na ciepło i dobra elastyczność w niskich temperaturach
Temperatura materiału powinna wynosić od +18°C do +30°C. Zalecana grubość warstwy suchej: 2-3 przebiegi natryskiwania. Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i rozpylać aż do opróżnienia zaworu.
W przypadku samochodów zabytkowych zalecamy dwukrotne zastosowanie.
Po nałożeniu dobrze przewietrzyć wnęki.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do długotrwałej ochrony wnęk karoserii podatnych na korozję. Używane do późniejszej obróbki istniejących uszczelnień i do przywrócenia ochrony przed korozją po naprawach powypadkowych.
Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszkę. Nałożyć cienką warstwę wosku do ubytków za pomocą pistoletu lakierniczego z kubkiem ciśnieniowym i odpowiedniej sondy. Nanosić spray bezpośrednio lub za pomocą sondy, w zależności od obszaru zastosowania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!