Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wosk konserwujący
Zapewnia trwałą, niezawodną ochronę przy wyjątkowo prostej aplikacji
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporność na działanie czynników atmosferycznych, sól, światło słoneczne, środki czyszczące na zimno i inne czynniki mające szkodliwy wpływ na lakier
- Nie uszkadza lakieru
- Zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię lakieru i chroni do 18 miesięcy
- Nie zawiera silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Pojazd musi być dokładnie umyty i wszelkie ślady wosku muszą być usunięte. Wstrząsnąć dobrze przed użyciem. Nałożyć uszczelnienie błyszczące miękką szmatką (niezbyt cienko, aby zapewnić optymalną ochronę). Pozostawić do wyschnięcia. Polerować szmatką. Pojazd może być polerowany sekcjami lub cały równocześnie,
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!