Wosk ochronny

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wosk ochronny

Wysoce przeźroczysty woskowy środek antykorozyjny, który wypiera wodę

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Można używać nad głową


Zawór 360°



Odporność na wysokie temperatury


Odporność na wysokie temperatury, do +160°C



Niezawodność


  • Posiada właściwości samonaprawiające

  • Dobre przyleganie

  • Hydrofobowość


Przezroczystość


Chroniony obszar pozostaje widoczny



Warstwa ochronna posiada właściwości samonaprawiające



Bez zapachu

Uwaga

Nie używać do widocznych pomalowanych powierzchni

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.