Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Woskowa powłoka antykorozyjna
Powłoka na bazie wosku zawierająca rozpuszczalniki, nie nadaje się do malowania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trwale elastyczna z efektem samonaprawy
- Zgodność z farbami, kauczukiem i PVC
- Odporność na rozbryzgi wody, a także na działanie słonej wody, słabych kwasów i zasad
- Bardzo wysoka zawartość ciał stałych
- Obniżona zawartość LZO
- Pyłosucha po 48 godz., później woskowata
- Wydajność: 876 g / 1000 ml przy 200 µm 0,28 l/m2
Po użyciu obrócić aerozol do góry dnem i rozpylać, aż do opróżnienia zaworu. Nie rozpylać na przeguby, silniki, przekładnie i układy hamulcowe.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do podnoszenia jakości i zabezpieczania wszystkich powłok ochronnych na podwoziach zabezpieczonych żywicą kauczukową, bitumenem i woskiem. Bardzo dobrze nadaje się do nieobrobionych powierzchni metalowych.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z rdzy, brudu i smaru. Optymalna odległość natrysku: 30 cm. Nanosić cienką warstwę. Ciśnienie robocze: 6 bar
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!