Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Aluminiowy wózek schodowy
Kółka 3-ramienne z pełnej gumy na obręczach z tworzywa sztucznego, wyposażone w łożyska wałeczkowe ułatwiają wykonywanie trudnych zadań wymagających transportowania elementów po schodach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trwale spawana konstrukcja z aluminium
- Przydatne w zastosowaniach wymagających częstego przenoszenia po schodach, gdzie podłoże jest poziome i dobrej jakości
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk.
- Rura aluminiowa Ø 25 x 2 mm
- Płyta podstawy z blachy aluminiowej o grubości 4 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!