Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Aluminiowy wózek do worków
Spawane w pionie rury w tylnej części umożliwiają transportowanie przedmiotów w workach oraz mniejszych elementów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trwale spawana konstrukcja z aluminium
- Rura aluminiowa, Ø 25,0 x 2 mm
- Płyta podstawy z blachy aluminiowej o grubości 4 mm
- Koła poliuretanowe lub pneumatyczne z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!