Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek do rozwijania papieru
Do prostego posługiwania się papierem ochronnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zajmuje mało miejsca
- Ustawienie rolek papieru po kątem
- Na 3 rolki papieru ochronnego o szerokości 22 cm, 60 cm i 90 cm
Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas zabezpieczania pojazdu
- Regulowana rolka taśmy klejącej do automatycznego ustawiania taśmy klejącej na krawędzi papieru ochronnego
- Łatwy do odrywania papier dzięki ostrym listwom do odrywania
Duże kółka do bezpiecznej i prostej obsługi w warsztacie
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!