Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek do butli stalowych
Do transportowania dwóch butli stalowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Zintegrowane pojemniki na drut spawalniczy
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Rura stalowa, Ø 33,7 x 2 mm
- Płyta podstawy wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm z krawędziami po trzech stronach
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed urazami rąk
- Łańcuch chroniący butle przed przewróceniem się
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!