Wózek schodowy
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek schodowy
Kółka 3-ramienne z pełnej gumy na obręczach z tworzywa sztucznego, wyposażone w łożyska wałeczkowe ułatwiają wykonywanie trudnych zadań wymagających transportowania elementów po schodach.
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
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Przydatne w zastosowaniach wymagających częstego przenoszenia po schodach, gdzie podłoże jest poziome i dobrej jakości
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk.
- Rura stalowa Ø 26,9 x 1,75 mm
- Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!