Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek warsztatowy Wersja standardowa
Solidny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami, do zastosowań mobilnych w warsztacie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szafka i szuflady z blachy stalowej
- Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 700 x 410 x 905 mm
- Wysoka nośność całkowita: 250 kg
- Powlekanie proszkowe
- Wysokość robocza: 885 mm
- Blat roboczy z tworzywa ABS
- Szuflady z pełnym wysuwem zamontowane na łożyskach kulkowych, siła nośna do 30 kg
- Wymiary szuflad pasujące do zestawów narzędzi umieszczonych we wkładkach piankowych
- Solidny i ergonomiczny uchwyt boczny
- Koła gumowe, koła skrętne ∅ 100 mm (jedno z hamulcem), koła jezdne ∅ 100 mm
Dwustopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu podczas ruchu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!