Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek wielopoziomowy z płozami do schodów
Ze zintegrowanymi płozami do pokonywania schodów i występów oraz jazdy po nierównym terenie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Płozy do schodów są zabezpieczone spinkami i można je wymienić w razie potrzeby
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Rura stalowa, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm
- Koła z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!