Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wózek do worków
Spawane w pionie rury w tylnej części umożliwiają transportowanie przedmiotów w workach oraz mniejszych elementów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Rura stalowa Ø 26,9 x 1,75 mm
- Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm
- Koła z pełnej gumy lub pneumatyczne z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!