Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wskaźnik poziomu napełnienia
Idealny przyrząd do sprawdzania poziomu napełnienia beczek
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Pływak unosi się na powierzchni cieczy i na bieżąco pokazuje poziom zawartości beczki na skali objętości.
- Beczki o pojemności 60 i 210 litrów mają osobne skale.
Do wszystkich standardowych beczek z otworem wentylacyjnym 3/4". Do wszystkich cieczy niepowodujących korozji, takich jak oleje, płyny do szyb, płyny chłodnicze zapobiegające zamarzaniu, środki chłodząco-smarujące, koncentraty, emulsje, oleje grzewcze itd. i inne środki w płynie.
Do standardowych beczek o pojemności 60 i 210 litrów. Wskaźnik poziomu napełnienia jest montowany na otworze wentylacyjnym ¾". Dzięki temu można jednocześnie korzystać z pompy podłączonej do otworu czopowego 2".
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!