Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą
Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą - 1
Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą

Can be used for roof slopes up to max. 30°

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Kompensacja wysokości


Wsporniki kątowe mogą kompensować nierówności do 20 mm poprzez wykorzystanie wycięć



W pełni zmontowany


Szyny montażowe 39 x 37, 47 x 37 i 60 x 37 można przymocować do wsporników kątowych bez konieczności wykonywania prac przygotowawczych



Przyklejona taśma uszczelniająca EPDM na dole wspornika kątowego


Optymalna ochrona przed wilgocią

Uwaga
  • Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Zaleca się użycie dwóch śrub do cienkiej blachy z podkładką uszczelniającą 4,5 x 25 (nr art. 020154525) do mocowania każdego wspornika.

  • Nie nadaje się do montażu na dachu płaskim