Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obrotowy pierścień wciągarki FK8
Nakręcany, obrotowy punkt mocowania do podnoszenia ciężkich ładunków, które muszą być obracane.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Współczynnik bezpieczeństwa równy 4 we wszystkich kierunkach obciążenia
- Obrót o 360° – końcówka oczkowa 180°, samonastawna, uchylna
- Zamocowane łożysko kulkowe dla ułatwienia obciążania
- Testowany pod kątem pęknięć do 100%
- Klasa wytrzymałości 8
- W kolorze RAL 3000
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Nie jest przeznaczony do ciągłego obracania pod obciążeniem. Przy naprężeniu osiowym dopuszczalne jest odchylenie +/-5° z redukcją nośności o 10%.
Ładowność | |
5162 110 18 | 0,3 t |
5162 112 18 | 0,5 t |
5162 112 25 | 0,5 t |
5162 116 20 | 1,12 t |
5162 116 30 | 1,12 t |
5162 120 30 | 1,12 t |
5162 120 301 | 2 t |
5162 124 30 | 3,15 t |
5162 130 35 | 5,3 t |
5162 130 45 | 5,3 t |
5162 130 351 | 8 t |
5162 130 451 | 8 t |
5162 136 54 | 8 t |
5162 142 63 | 10 t |
5162 148 60 | 15 t |
5162 156 78 | 15 t |
5162 164 96 | 15 t |
5162 172 108 | 25 t |
5162 180 120 | 30 t |
5162 190 135 | 35 t |
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!