Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wspornik półki o kulistym kształcie
Wspornik półki o kulistym kształcie - 1
Wspornik półki o kulistym kształcie - 2
Wspornik półki o kulistym kształcie - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półki o kulistym kształcie

Do drewnianych i szklanych półek

  • Materiał: Znal
  • Powłoka: Chromowana
  • Obciążalność: 18 kg
  • Min. zakres nastawiania: 3 mm
  • Maks. zakres regulacji: 30 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Obciążalność Min. zakres nastawiania Ilość OP
Cena/OP
0683358300
Znal Chromowana 18 kg 3 mm
2 szt.
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
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo


Wysoka wytrzymałość



Regulacja 2D


  • W poziomie za pomocą podłużnego otworu, ±3,5 mm; w pionie za pomocą śruby regulacyjnej

  • Prosta regulacja


Plastikowy element pośredniczący


Do półek drewnianych i szklanych



Bezstopniowy zakres mocowania


Indywidualna regulacja

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!