Wspornik półki, typ A
Wspornik półki, typ A - 1
Wspornik półki, typ A - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półki, typ A

Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Materiał: Stal cynkowana


Solidne, odporne na korozję



Z regulacją wysokości


Możliwość regulacji do 6 mm przy praktycznie całkowicie wsuniętej półce



Wspornik półki z radełkowaniem i SW 10


Mocno trzyma się w otworze i jest łatwy w montażu



Nadaje się do materiału o grubości od 22 mm



Nośność: możliwe obciążenie do 85 kg na m² przy równomiernym rozłożeniu, maks. głębokość półki 250 mm, maks. odstęp pomiędzy wspornikami półki = 700 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!