Wspornik półkowy Typ E
Wspornik półkowy Typ E - 1
Wspornik półkowy Typ E - 2
Wspornik półkowy Typ E - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półkowy Typ E

Z regulacją 3D
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
Regulacja 3D


  • Regulacja wysokości za pomocą podłużnych otworów

  • Regulacja poprzeczna poprzez poluzowanie i przesunięcie śruby w otworze

  • Regulacja pochylenia za pomocą dwóch śrub M6 z łbem wpuszczanym, dokładna regulacja i korekta


Wspornik półki o rozmiarze 10


Łatwy montaż



Nośność: równomiernie rozłożony ciężar 85 kg na m²; maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalna odległość lewego i prawego wspornika półki: 700 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!