Wspornik półki typu K
Wspornik półki typu K - 1
Wspornik półki typu K - 2
Wspornik półki typu K - 3
Wspornik półki typu K - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik półki typu K

Do drewnianych i szklanych półek
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
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo z wykończeniem ze stali nierdzewnej


  • Wysoki poziom stabilności

  • Nowoczesny wygląd, wysokiej jakości powierzchnia


Półprzezroczysta wkładka z polipropylenu (PP)


  • Do użytku uniwersalnego

  • Do drewna i szkła


Do szklanych i drewnianych półek o grubości 12–41 mm


  • Indywidualna regulacja

  • Wyjątkowa elastyczność


Nośność: maks. 25 kg przy głębokości półki do 320 mm



Regulacja nachylenia do +3 mm

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!