Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R
Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R - 1
Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R - 2
Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R - 3
Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R - 4
Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R

Wytrzymały wspornik podporowy słupka o regulowanej wysokości z śrubami kotwowymi i kołkiem. Idealne rozwiązanie do średnich konstrukcji z ciemnego drewna o określonych wymaganiach w zakresie wyglądu, znajdujących się w suchych obszarach.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Wspornik słupka z regulacją wysokości (min 130 x 130 mm), ukrytym mocowaniem kołka i osłoną gwintu podstawy w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie wyglądu

  • Zakres regulacji wysokości od 135 mm do 200 mm (również po zainstalowaniu)

  • Gwint z osłoną zapewnia elegancki wygląd

  • Wysokiej jakości, ciemna powłoka cynkowo-żelazowa o wysokiej odporności na starzenie i warunki pogodowe

  • Materiał wspornika: stal S 235 JR zgodna z normą EN 10025-2:2005-04

  • Materiał podstawy: stal S195T zgodna z normą EN 10255:2007

  • Powierzchnia: wysokiej jakości powłoka cynkowo-żelazowa (R3R); grubość powłoki 8 µm

  • Klasa zastosowania: wykorzystanie w klasach zastosowania 1 i 2
Uwaga

Należy przestrzegać wymogów normy ETA 13/0029.



Średnica śruby musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 1 mm.



Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.



Dostępne dokumenty robocze:


Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.

Europejska Aprobata Techniczna ETA13/0026