Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wspornik tarasowy do montażu na niewielkich wysokościach

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik tarasowy do montażu na niewielkich wysokościach

Do dokładnego ustawiania żądanej wysokości podkonstrukcji. Możliwe mniejsze wysokości montażu. Woda szybko dopływa przez otwarte połączenia, a okładzina jest nieustannie wentylowana od spodu.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Wewnętrzny odpływ — otwór spustowy w podstawie oraz odpływ pod podstawą.



Duża średnica łba 170 mm


  • Duża powierzchnia, lepszy rozkład obciążeń

  • Stabilne oparcie


Regulowana wysokość


  • Płynna regulacja

  • Rowek zabezpieczający zapobiega przypadkowemu odpięciu (regulacja za pomocą kluczowych akcesoriów)


Materiał


  • Odporność na promieniowanie UV, sól morską i środki chemiczne

  • Temperatury: od -30°C do +90°C

  • Grubość materiału od 3 do 4,5 mm

  • Wykonana z kopolimeru polipropylenu z recyklingu.


Wymaga ilość


Do siatki o wymiarach 40 x 60 cm wymagane ok. 5 łożysk podporowych na każdy m2

Uwaga

Wysokość 32–42 mm można skompensować za pomocą korektora nachylenia nr art.. 0907 777 1