Element podstawy Combi/Combi Max
Element podstawy Combi/Combi Max - 1
Element podstawy Combi/Combi Max - 2
Element podstawy Combi/Combi Max - 3
Element podstawy Combi/Combi Max - 4
Element podstawy Combi/Combi Max - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Element podstawy Combi/Combi Max

Profesjonalne rozwiązanie do podwyższonych podłóg i drewnianych tarasów.
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
  • Optymalne opcje kombinacji z trzema rozmiarami górnego klina i dwoma elementami podstawy

  • Powierzchnia ząbkowana umożliwia precyzyjne i bezpoślizgowe wyrównanie ze skokiem 0,5 mm (1 ząbek = 0,5 mm)

  • Nadaje się do wielu różnych zastosowań

  • Łatwe cięcie, wiercenie, przybijanie gwoździami, zszywanie itp.

  • Szybka i precyzyjna regulacja wysokości

  • Szybki montaż dużych powierzchni podłóg zapewniający wyższą wydajność pracy

  • Oszczędność czasu, bardzo szybka, precyzyjna regulacja prawidłowej grubości wspornika w jednym kroku

  • Ogromne oszczędności czasu gwarantują wydajność pracy

  • Bez pracochłonnego cięcia klinów

  • Odporność na gnicie, wilgoć, próchnienie i rozkład

  • Próby ciśnieniowe przeprowadzane na wysokościach wyrównania od 32–250 mm

  • Zweryfikowana żywotność do 75 lat

  • Bez plastyfikatorów
Obszar zastosowania