Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Element podstawy Combi
Element podstawy Combi - 1
Element podstawy Combi - 2
Element podstawy Combi - 3
Element podstawy Combi - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Element podstawy Combi

Profesjonalne rozwiązanie do podwyższonych podłóg i drewnianych tarasów.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Nr art. Ilość OP
Cena/OP
0907700103
150 szt.
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
  • Optymalne opcje połączenia z trzema rozmiarami klina top i dwoma elementami podstawy

  • Powierzchnia ząbkowana umożliwia precyzyjną regulację bez poślizgu w odstępach 0,5 mm (1 ząbek = 0,5 mm)

  • Przystosowanie do uniwersalnego stosowania

  • Łatwe cięcie, wiercenie, przybijanie gwoździami, zszywanie itp.

  • Szybka, precyzyjna regulacja wysokości

  • Szybki montaż dużych obszarów podłóg zwiększa produktywność

  • Zapewniająca oszczędność czasu, szybka, precyzyjna regulacja prawidłowej grubości wspornika w jednym kroku

  • Duża oszczędność czasu gwarantuje wysoką produktywność

  • Bez konieczności cięcia klinów

  • Odporność na gnicie, wilgoć, próchnienie i rozkład

  • Testy ciśnienia przeprowadzone na wysokościach od 32 do 250 mm

  • Zweryfikowana żywotność do 75 lat

  • Bez zmiękczaczy