Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Element podstawy Combi
Profesjonalne rozwiązanie do podwyższonych podłóg i drewnianych tarasów.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Profesjonalne rozwiązanie do podwyższonych podłóg i drewnianych tarasów.
- Optymalne opcje kombinacji z trzema rozmiarami górnego klina i dwoma elementami podstawy
- Powierzchnia ząbkowana umożliwia precyzyjne i bezpoślizgowe wyrównanie ze skokiem 0,5 mm (1 ząbek = 0,5 mm)
- Nadaje się do wielu różnych zastosowań
- Łatwe cięcie, wiercenie, przybijanie gwoździami, zszywanie itp.
- Szybka i precyzyjna regulacja wysokości
- Szybki montaż dużych powierzchni podłóg zapewniający wyższą wydajność pracy
- Oszczędność czasu, bardzo szybka, precyzyjna regulacja prawidłowej grubości wspornika w jednym kroku
- Ogromne oszczędności czasu gwarantują wydajność pracy
- Bez pracochłonnego cięcia klinów
- Odporność na gnicie, wilgoć, próchnienie i rozkład
- Próby ciśnieniowe przeprowadzane na wysokościach wyrównania od 32–250 mm
- Zweryfikowana żywotność do 75 lat
- Bez plastyfikatorów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!