Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wspornik typu G
Wspornik typu G - 1
Wspornik typu G - 2
Wspornik typu G - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wspornik typu G

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Ukryte mocowanie dla estetycznego wyglądu

  • Pasuje do wspornika tacy typu G

  • Wersja kotwy do muru

  • Nakrętka koszyczkowa do ściany drewnianej

  • Grupa obciążeniowa L50 (DIN 68874-1): przenosi równomiernie rozłożone obciążenie do 50 kg/m², maks. rozstaw wsporników półki = 700 mm


Regulacja nachylenia


  • Specjalna kotwa umożliwia oddzielną regulację kąta nachylenia

  • Prosty i estetyczny montaż

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!