Dławik gwintowany z uszczelką gumową
zapewnia ochronę przed rozbryzgami wody i brudem
Dławik gwintowany jest odpowiedni do kabli o średnicy 9,0–11,5 mm
Układ z mocowaniem bagnetowym
Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 11446
Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
Zgodność z wymaganiami normy ISO 11446
Mocowanie w przyczepie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!