Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym Seria 2000
Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym Seria 2000 - 1
Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym Seria 2000 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wtyk szybkozłączki z gwintem wewnętrznym Seria 2000

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 barów


Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.



Szczelne połączenia


Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności



Końcówki ze stali hartowanej


Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.



Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.


Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.



Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.


Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.



Materiał: Stal