Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Samochodowa wycieraczka przedniej szyby Flatblade Pro

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Samochodowa wycieraczka przedniej szyby Flatblade Pro

Do pojazdów ze złączami OE lub zaczepami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
Pojedyncze pióra dostępne w 10 długościach



Obejmujące do 97% modeli na rynku


Dzięki dostępności adapterów do wszystkich konwencjonalnych złączy OE



Łatwiejszy montaż


  • Mocowanie na zatrzask

  • Bezproblemowa identyfikacja adapterów dzięki numeracji


Optymalne właściwości nawet przy dużych prędkościach (>130 km/h)


  • Spoiler symetryczny

  • Nanopowłoka


Dobra odporność na wiatr


Płaska konstrukcja umożliwia dobre dopasowanie do przedniej szyby



Możliwość wymiany (wymienne pióro wycieraczki)


Przyjazny dla środowiska sposób wymiany zużytych elementów gumowych