Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wykładzina wygłuszająca hałas
Wygłusza, izoluje od temperatury i poprawia wygląd drzwi, pokryw komory silnika oraz przestrzeni bagażowej itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Poliuretanowe miękkie maty piankowe
- Kolor: Pianka: szara; warstwa górna: czarny
- Z zamkniętą, bardzo elastyczną warstwą wierzchnią z poliuretanu po jednej stronie
- Samoprzylepna
- Odporność na wodę, słoną wodę, olej silnikowy, paliwa, rozpuszczalniki itp.
- Nieprzepuszczalne dla powietrza i większości płynów
- Wysoka siła kleju
- Odporność na działanie temperatur od –30°C do +80°C (1 godz. w temperaturze +180°C)
Właściwości ognioodporne pianki są zgodne z wymaganiami normy FMVSS 302
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!