Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wykrojnik do otworów w blasze cienkiej z metrycznym dzielonym stemplem
Metryczne rozmiary ISO zgodnie z normą EN 50262
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ze śrubą ściągającą z łożyskiem kulkowym
Śruba ściągająca z łożyskiem kulkowym otoczonym tworzywem sztucznym w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i zapewnienia dłuższej żywotności.
Duża trwałość
Nowo opracowana geometria cięcia
3-krotne rozszczepianie materiału w narzynce — bez przylegania odpadów skrawania do śruby ściągającej, gwarantowane równomierne zużycie narzędzia i precyzyjne, bez zadziorów, okrągłe otwory.
Precyzyjne wyrównanie na linii poprzecznej
Cztery nacięcia na narzynce
Średnica elementów sterujących (przyciski, przełączniki, wskaźniki świetlne): 30,5 mm
Do śruby ściągającej Ø19,0 mm, alternatywnie wstępne wycinanie jest możliwe z wykrojnikiem do otworów M20 (PG 13,5) w blasze.
Do wstępnego nawiercania: Wiertło spiralne HSS, nr art. 0624...
Do smarowania śruby ściągającej: AL 1100 nr art. 0893 110 1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!