Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wyrzynarka pneumatyczna DST 380
Wytrzymała piła do karoserii oferująca długą żywotność i możliwość pracy w trudnych warunkach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem
Dźwignia zaworu bezpieczeństwa
Wygodna praca
Gumowany uchwyt
Odpowiednia do pracy nad głową
Brzeszczot obraca się o 180°
Uniwersalne zastosowanie
Zintegrowana regulacja mocy odpowiednio do zastosowania
Precyzyjna regulacja głębokości cięcia
Regulowana prowadnica
- W przypadku regularnego użycia należy codziennie lekko smarować narzędzie przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Zakres dostawy nie obejmuje końcówki wtykowej
Idealnie nadaje się do cięcia aluminium, tworzywa sztucznego, włókna szklanego (maks. 4 mm) i blachy o grubości do 1,6 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!