Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wydajny smar do pojazdów komercyjnych
Półsyntetyczny smar olejowy z kompleksem litowym w systemie wkładów Lube-Shuttle®
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szeroka gama zastosowań
Jeden smar do większości punktów smarowania, co ułatwia przechowywanie i niezawodne stosowanie
Bardzo duża odporność na ciśnienie
Dobra ochrona przed korozją
Hydrofobowy
Nie zawiera silikonu, kwasów i żywic
System wkładów Lube-Shuttle®
- Proste, bezpieczne i czyste nakładanie przy pomocy pistoletu do aplikacji Lube-Shuttle®
- Możliwość ponownego napełniania obniża koszty
- Identyfikator typu smaru oraz wskaźnik poziomu napełnienia
Do użytku wyłącznie z ręczną smarownicą tłokową Würth Lube-Shuttle®.
Nie jest przeznaczony do punktów smarowania z użyciem smarów zawierających stałe składniki smarne, np. połączeń drążków kierowniczych poprzecznych. Do takich zastosowań zalecamy używanie smaru uniwersalnego II, nr art. 08938711.
Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi podzespołu lub pojazdu komercyjnego dostarczonej przez producenta! Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych. Przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu!
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Produkt przeznaczony do smarowania punktów w samochodach komercyjnych narażonych na średnie i duże obciążenia, np. łożysk kół (maźnic), łożysk wału kardana, przekładni głównych, połączeń przyczepy, klap uchylnych, piast, połączeń kardana, półosi, zawieszenia kół, urządzeń do podnoszenia, drążków układu hamulca ręcznego, zawieszenia wywrotek, naczep itp.
Wyczyścić i usunąć smar z części, które mają zostać nasmarowane. Następnie nałożyć smar tak, aby powstała warstwa o odpowiedniej grubości.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!