Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bardzo wydajna dwustronna taśma klejąca, przejrzysta jak szkło, przezroczysta
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wykonana całkowicie z czystego akrylu
- Wysoka przyczepność do większości materiałów
- Rezygnacja z podtrzymywania przez piankę, PCW lub cokolwiek pozwoliła uzyskać właściwości kompensujące skutki znacznej rozszerzalności cieplnej i powtarzających się naprężeń.
Materiał przezroczysty, przejrzysty jak szkło
Materiał całkowicie niewidoczny, a zatem idealny do wiązania (mocowania podzespołów) do szkła, pleksiglasu, poliwęglanów itp.
Odporność na niskie i wysokie temperatury
Można używać zarówno blisko źródeł ciepła, jak i w skrajnie niskich temperaturach
Samochody osobowe/kempingowe:
Lusterko wsteczne na szybie przedniej (np. Ford), pokrycia, emblematy, różne akcesoria
Dom:
Mocowanie szerokiej gamy obiektów jak listewki, haki itp.
Sprzęt żeglarski:
Umeblowanie wnętrza
Przemysł:
Okna, podświetlane oznaczenia, tablice ogłoszeń, budowa maszyn itp.
Drzwi i okna:
Krawędziowanie, płyty itp.
Ogrzewanie/urządzenia sanitarne:
Kabiny prysznicowe, lustra, ceramika
Elektryczność i elektronika:
Płyty, elektroniczne płyty główne, czujniki
Powierzchnie, na które nakładana jest taśma, muszą być wolne od smaru, kurzu, luźnych cząstek i wilgoci. Nie należy nakładać przy temperaturach poniżej 20°C. Początkową przyczepność można zwiększyć poprzez ogrzanie części do 60–80°C, na przykład za pomocą dmuchawy gorącego powietrza. Nałożyć taśmę na jedną z łączonych części i zdjąć podkład z taśmy. Następnie połączyć części wywierając nacisk. W celu uzyskania maksymalnej przyczepności zalecamy przykładanie stałego, ciągłego nacisku przez kilka minut
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!