Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400
Szara, nie zawierająca metali pasta smarowa, która zmniejsza zużycie, niezawodnie oddziela powierzchnie i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do uniwersalnego zastosowania, elastyczne i bardzo przyczepne
- Zapewnia płynną pracę i minimalne zużycie dzięki wysokiej obciążalności ciśnieniowej
- Zapobiega korozji, zatarciu, przypaleniu
- Zapewnia równomierne poluzowanie połączeń śrubowych, idealna jako preparat rozdzielający do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej
Bezpieczny dla zdrowia
Nietoksyczny, nie zawiera pigmentów metalicznych, nie zawiera grafitu, MoS
2 ani dodatków zawierających siarkę
Nie zawiera silikonu
Nie nadaje się do smarowania łożysk, nie zawiera silikonu, nie zawiera pigmentów metalicznych i jest zarejestrowany jako wolny od MOS2 i dodatków zawierających siarkę NSF H2 (nr: 150178), spełnia wymagania H2.
Zarejestrowana w NSF H2 (nr: 150178), spełnia wymagania H2.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealna pasta oddzielająca do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej, połączeń kołnierzowych, sworzni, śrub i naklejek, wszelkich rodzajów wałów wielowypustowych i złączy, ruchomych części hamulca (nie stosować do powierzchni ciernych), karbowanych połączeń czopów łożyskowych i łożysk tocznych, kół zamachowych i wirników napędzanych turbiny, wysokowydajnych wrzecion udarowych, prowadnic łożysk ślizgowych, rowków prowadzących, prowadnic kolumn itp.
Czyszczenie powierzchni z wszelkich osadów (warstwy tlenków, farby i kamienia kotłowego, stare preparaty smarne). Idealnym rozwiązaniem byłoby użycie środków mechanicznych (szczotka druciana) i środka czyszczącego. Cienkowarstwowe smarowanie gwintów i powierzchni narażonych na obciążenia: Nanieść równomiernie pędzlem lub natryskowo na całą powierzchnię. Nie stosować jako smaru.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!