Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 1
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 2
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 3
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 4
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 5
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 6
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 7
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 8
Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400

Szara, nie zawierająca metali pasta smarowa, która zmniejsza zużycie, niezawodnie oddziela powierzchnie i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.
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
  • Do uniwersalnego zastosowania, elastyczne i bardzo przyczepne

  • Zapewnia płynną pracę i minimalne zużycie dzięki wysokiej obciążalności ciśnieniowej

  • Zapobiega korozji, zatarciu, przypaleniu

  • Zapewnia równomierne poluzowanie połączeń śrubowych, idealna jako preparat rozdzielający do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej


Bezpieczny dla zdrowia


Nietoksyczny, nie zawiera pigmentów metalicznych, nie zawiera grafitu, MoS
2 ani dodatków zawierających siarkę



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Nie nadaje się do smarowania łożysk, nie zawiera silikonu, nie zawiera pigmentów metalicznych i jest zarejestrowany jako wolny od MOS2 i dodatków zawierających siarkę NSF H2 (nr: 150178), spełnia wymagania H2.

Zarejestrowana w NSF H2 (nr: 150178), spełnia wymagania H2.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.