Do wiercenia otworów pod łączniki systemowe i trzpienie
- Łatwe wykonanie otworów za pomocą wiertarki ręcznej
- Precyzyjne wiercenie za pomocą wierteł środkowców HM
Wzornik do łączników systemowych:
- Regulacja głębokości wiercenia od 12–17 mm
- Regulowane ograniczniki do szybkiego ustawiania na obrabianym przedmiocie (8–11,5 mm)
- Można stosować stałe boczne ograniczniki (37 mm)
- Pokrętło zaciskowe do mocowania wzornika na obrabianym elemencie
- Trzpień napędowy z gniazdem sześciokątnym (w zestawie)
- Wiertła środkowce:
- 1 szt. HM 20 mm, 1 szt. HM 10 mm
- Materiał: Odlew ciśnieniowy aluminiowy
Wzornik do otworów pod trzpienie systemowe:
- Do wiercenia otworów 5 mm
- Hartowane tuleje wiertarskie
- Z ogranicznikiem (37 mm) do szybkiego ustawiania na obrabianym przedmiocie
- Wiercenie otworów z odstępem 32 mm
- Grubość materiału: 16 mm lub 19 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!