Wzornik do otworów na kołki gwintowane do systemu otworów ∅5 mm
Wzornik do otworów na kołki gwintowane do systemu otworów ∅5 mm - 1
Wzornik do otworów na kołki gwintowane do systemu otworów ∅5 mm - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wzornik do otworów na kołki gwintowane do systemu otworów ∅5 mm

Z ogranicznikiem (37 mm) do szybkiego ustalenia pozycji na przedmiocie obrabianym oraz z ogranicznikami do materiału o grubości 16 mm i 19 mm
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
Długa żywotność


Hartowane tuleje wiertarskie