Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Klips W-QUICLIP PLUS
Do DIGA® CS-1 i DIGA® CS-2 Power
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zamykane zaciski
Duże siły utrzymujące
Odporność na temperaturę od -25°C do +80°C (do +110°C przez krótki czas)
Do różnych gwoździarek gazowych
Łatwe mocowanie boczne do gwoździarki gazowej DIGA® CS
Wszystkie rozmiary mogą obsługiwać różne średnice
Materiał: Poliamid 6
Otwórz przelotowy Ø 5 mm
Można również montować konwencjonalnie za pomocą otworu przelotowego z kotwami wbijanymi lub wkrętami do płyt wiórowych.
Szybkie mocowanie pomocniczych rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego o niskiej wytrzymałości na ściskanie, rur zbrojonych z tworzywa sztucznego o średniej i wysokiej wytrzymałości na ściskanie oraz rur zbrojonych stalą spełniających wymogi
DIN EN 50086-1 do betonu (≤ C40/50) oraz wymogi DIN/EN 206-1 i DIN 1045.
Cegła piaskowa-wapienna, pełna cegła i stal wraz z połączonymi gwoździami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!